Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony Pro XVTS - IO LINK - 15 segments paramétrables - sans buzzer - blanche - raccordement M12 5 pins - paramétrage par logiciel IO LINK tiers ou directement avec machine expert
La colonne lumineuse intelligente XVTS2AW est une colonne lumineuse complète de 70 mm qui offre des fonctions programmables et une personnalisation poussée du fonctionnement. Cette version blanche de la colonne lumineuse intelligente XVTS2AW de 70 mm comporte 15 niveaux de lumière programmables, pas de sirène, et fonctionne à l'aide d'un câble M12 IO à 5 broches. La colonne lumineuse intelligente XVTS2AW offre une visibilité à haute luminosité dans un design élégant et compact. Il est entièrement programmable, personnalisable et prend en charge le câblage standard et IO-Link. Avec un indice de protection IP69K, il est idéal pour les environnements difficiles, offrant des performances fiables à l'intérieur ou à l'extérieur dans les applications industrielles et d'automatisation modernes. XVTS offre des indices de protection IP allant jusqu'à IP69K, garantissant une protection supérieure contre la poussière, l'eau et les lavages à haute pression dans les environnements difficiles. Dotée d'un éclairage RVB entièrement personnalisable, la colonne lumineuse intelligente XVTS offre une flexibilité maximale pour des alertes visuelles dynamiques dans une large gamme d'applications industrielles. Fabriqué en polycarbonate blanc, il pèse 791 g. Les XVTS offrent toutes les fonctions des colonnes lumineuses traditionnelles,alertes visuelles et sonores en temps réel pour l'état de la machine, la surveillance du processus, le guidage de l'opérateur et les avertissements de sécurité - tout en ajoutant des fonctions avancées telles que des indications visuelles basées sur le temps et le niveau de volume. Ce produit est conforme aux normes cULus, UKCA,CE /UL/Type 4,4x,13 indoor et CCC. Les accessoires communs peuvent être utilisés à la fois dans la colonne lumineuse modulaire Harmony et dans la colonne lumineuse intelligente Harmony. La gamme XVTS propose des colonnes lumineuses intelligentes avancées avec des segments RVB personnalisables, des avertisseurs sonores et une protection IP66/IP69K pour les environnements industriels. Conçus pour l'automatisation moderne, les colonne lumineuses intelligents XVTS combinent un design élégant, une grande visibilité et des fonctions programmables pour améliorer la communication et la sécurité des machines.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
couleur lumière 2
couleur lumière 1
Degré de protection (NEMA)
couleur lumière 3
fonction gyrophare
nombre d'éléments de colonne de signalisation
tension de fonctionnement CC
Classe de protection (IP)
type de tension de fonctionnement
fonction lumière continue
fonction acoustique
fonction flash
Hauteur
Profondeur
Diamètre
Largeur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane