Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XV4 - embase alim avec couvercle - D=40 - gris - 24VACDC -fixation murale - IP65 - compatible colonne XV4 uniquement
Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XV4, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 40 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Il se connecte à des lentilles, à un module sonore et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XV4C21BL est alimenté par 24V ACDC. Il est équipé de bornes push in pour la connexion électrique. De conception simple et modulaire, cette base permet d'installer facilement un module sonore et des modules lumineux pour créer une colonne lumineuse complète. Cette base de colonne lumineuse est conçue pour être connectée à un adaptateur de montage mural et à un couvercle. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fabriquée en polycarbonate blanc, la base est équipée d'un adaptateur et d'un couvercle. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV4 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Des modules lumineux et un module sonore peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour une plus large gamme d'options de montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV4 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
montage au sol
convient pour système IO-LINK
convient pour connecteurs M12
type de raccordement du circuit auxiliaire
adapté à l'interface AS
montage sur équerre possible
montage de tube possible
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane