Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XV6 - buzzer réglable 77 à 95dB - D=60 - gris - 24V - 16 tonalités - paramétrable - compatible colonne XV6 uniquement
Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XV6, qui comprend des colonnes lumineuses modulaires de 60 mm conçues pour être facilement assemblées par le client. Cette alarme vocale personnalisable est conçue comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules lumineux pour former une colonne lumineuse complète. Le module sonore XV6C9V est alimenté par 24V ACDC. Il prend en charge jusqu'à 16 canaux (avec 8 Mo de mémoire), délivre un niveau sonore de 95 dB (A) à 1 mètre et est compatible avec les fichiers MP3 et WAV. Ce module sonore, doté d'une alarme vocale modifiable, garantit des alertes claires pour les états critiques de la machine, à une distance de 1 mètre et peut sélectionner jusqu'à 16 canaux. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice de protection IP65, ce qui le rend idéal pour fonctionner dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate gris foncé, il est doté d'un connecteur USB de type C pour la programmation. Les colonnes lumineuses modulaires Harmony XV6 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore utilisées pour indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il porte le marquage CE et possède les certifications cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules lumineux et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles séparément. Harmony XV6 offre une large gamme de choix de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
son ajustable
Classe de protection (IP)
Type de tension
Niveau sonore
Fonction
Diamètre
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane