Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVB7 - embase+couvercle gris pour colonne - technologie IO LINK directement intégrable avec fichier IODD
Ce module de base fait partie de la gamme Harmony XVB7 pour les colonnes lumineuses de 70 mm conçues pour faciliter l'assemblage par le client. Il se connecte aux balises, à un module sonore et à divers modules lumineux pour former une tour lumineuse complète (jusqu'à 5 unités). Le module de base XVB7C31 est alimenté par 24V CC. Il est équipé d'un connecteur M12 attaché à un câble de 15 cm pour le raccordement électrique. Dotée d'une conception simple et modulaire, cette base permet une installation facile avec un module sonore et des modules lumineux pour créer une tour lumineuse complète. Cette base est conçue pour la connectivité avec le protocole IO-Link (V1.1). Elle dispose d'une protection contre l'arrachement du câblage. Il résiste aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à ses indices IP66 ou IP65 (tube ou fixation directe), ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriquée en polycarbonate gris foncé, la base est équipée d'un adaptateur et d'un couvercle. Elle mesure 95 mm de haut (sans le couvercle), a un diamètre de 70 mm et pèse 227 g. Les tours lumineuses modulaires Harmony XVB7 sont des unités de signalisation visuelle ou sonore permettant d'indiquer, sur 360°, les différents états d'une machine ou d'une installation. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 No 60947-5-1. Il dispose du marquage CE et détient les certifications UL, CSA, CCC, RCM et UKCA. Des modules lumineux et un module sonore peuvent être assemblés pour constituer une tour lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles en achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des fonctions visuelles et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED économes en énergie pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
montage au sol
convient pour système IO-LINK
convient pour connecteurs M12
type de raccordement du circuit auxiliaire
adapté à l'interface AS
montage sur équerre possible
montage de tube possible
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane