Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Harmony XVB7 - element sonore gris - configurable jusque 15 tonalités ou avec fichiers MP3 - pour colonne XVB7 diam 70 - necessite une embase d'alimentation 24V
Ce module sonore fait partie de la gamme Harmony XVB7, comprenant des tours lumineuses modulaires Ø 70 mm conçues pour un assemblage facile par le client. Cette alarme sonore/vocale personnalisable est conçue comme une unité sonore qui se connecte à une base et à divers modules d'éclairage pour former une tour d'éclairage complète. Le module sonore XVB7C9V est alimenté en 24 V ACDC. Il prend en charge jusqu'à 16 tonalités (avec 8 Mo de mémoire), délivre un niveau sonore de 88 dB (A) à 1 mètre et est compatible avec les fichiers MP3 et WAV. Cette alarme sonore, avec un modèle vocal configurable, assure des alertes claires pour les états critiques de la machine, à une distance de 1 mètre. Il est résistant aux chocs, à la poussière, à l'eau et aux vibrations grâce à son indice IP66, ce qui le rend idéal pour un fonctionnement dans des environnements difficiles. Fabriqué en polycarbonate gris foncé, il dispose d'un connecteur USB de type C pour la programmation et pèse 212 g. Ce produit est conforme aux normes UL 60947-5-1, IEC 60947-5-1 et CSA C22.2 n° 60947-5-1. Il porte le marquage CE et est certifié cULus, CCC, RCM et UKCA. Les modules d'éclairage et les modules de base peuvent être assemblés pour former une colonne lumineuse complète. Pour simplifier le montage, des plaques de fixation, des tubes et des supports sont disponibles à l'achat séparé. Harmony XVB7 offre une large gamme de sélection de tension et des options de montage flexibles avec des effets visuels et sonores. La gamme Harmony XVB7 présente un design élégant intégrant des LED écoénergétiques pour maximiser la luminosité tout en minimisant la consommation d'énergie.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
tension de fonctionnement CC
son ajustable
Classe de protection (IP)
Type de tension
Niveau sonore
Fonction
Diamètre
Couleur
Gamme
Multiple de vente
Code Douane