Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
KombiSIGN 40 - Elément lumineux - Fixe/clignotant - 24VAC/DC - Rouge / aucun angle mort grâce à OmniView - adaptée à chaque utilisation grâce au DesignLOOK et ClassicLOOk - 2 modes d'éclairage feu fixe ou clignotant
Avec la colonne lumineuse KombiSIGN 40, vous ne faites plus aucun compromis. Visibilité optimale, montage rapide, grande flexibilité. Vous faites ainsi des économies avec un nombre réduit de références.
50% de temps de montage : raccordement et montage faciles et intuitifs.
Un maximum de combinaisons possibles, avec un minimum de référence
Les éléments TwinLIGHT et TwinFLASH proposent chacun deux modes de signalisation optique sélectionnable facilement.
Soignez l'esthétique de votre machine avec les versions ClassicLOOK ou DesignLOOK
Kombisign 40
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
fréquence de répétition paramétrable
Degré de protection (NEMA)
tension de fonctionnement CC
tension de fonctionnement CA 60 Hz
tension de fonctionnement CA 50 Hz
Classe de protection (IP)
Fonction
Type
Type de tension
Couleur
Diamètre
Gamme
Multiple de vente
Code Douane