KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 230VAC - Vert

Main media

Caractéristiques principales

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz 230...230 V
  • fonction lumière continue
  • couleur vert

KombiSIGN 71 - Elément lumineux - Fixe - 230VAC - Vert / longue durée de vie - Quatre LEDs génèrent un effet lumineux très clair - Signalisation très visible même dans des conditions défavorables

 
 

Détails du produit


Colonnes lumineuses KombiSIGN 71 et 72, devenues un standard industriel.
Diamètre 70mm, au montage facile et intuitif (détrompeur).
Les éléments TwinLIGHT et TwinFLASH proposent chacun deux modes de signalisation sélectionnable facilement.
les colonnes lumineuses peuvent être facilement équipés avec SmartMONITOR (Système de collecte de données machines MDC) ou AndonSPEED (système d'appel).

Kombisign 71-72

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Element lumineux pour colonne de signalisation

fréquence de répétition paramétrable

Non

tension de fonctionnement CA 60 Hz

230...230 V

degré de protection (NEMA)

12

tension de fonctionnement CC

230...230 V

tension de fonctionnement CA 50 Hz

230...230 V

Classe de protection (IP)

IP65

type de tension

AC

fonction

lumière continue

Type

LED

couleur

vert

Diamètre

70 mm

Info produit

Gamme

Kombisign 71-72

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.