KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée tube - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge

Main media

KombiSIGN 72 - Colonne lumineuse prémontée tube - 24VAC/DC - Vert/Orange/Rouge / Un grand classique, sous une seule référence - Complètement modulaire

 
 

Détails du produit


Colonnes lumineuses KombiSIGN 71 et 72, devenues un standard industriel.
Diamètre 70mm, au montage facile et intuitif (détrompeur).
Les éléments TwinLIGHT et TwinFLASH proposent chacun deux modes de signalisation sélectionnable facilement.
les colonnes lumineuses peuvent être facilement équipés avec SmartMONITOR (Système de collecte de données machines MDC) ou AndonSPEED (système d'appel).

Kombisign 71-72

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Colonne de signalisation complète

fonction lumière continue

Oui

fonction acoustique

Non

fonction flash

Non

Niveau sonore

0 dB

Profondeur

70 mm

Hauteur

212 mm

Diamètre

70 mm

Largeur

70 mm

couleur lumière 3

rouge

couleur lumière 2

jaune

couleur lumière 1

vert

degré de protection (NEMA)

autre

nombre d'éléments de colonne de signalisation

3

fonction gyrophare

Non

Classe de protection (IP)

IP65

type de tension de fonctionnement

AC/DC

Info produit

Gamme

Kombisign 71-72

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.