Mline : feu LED rge - fixe/clignotant/stroboscopique - lentille striée - IP66

Main media

Caractéristiques principales

  • couleur de calotte rouge
  • fonction lumière continue Oui

Mline : feu LED rge - fixe/clignotant/stroboscopique - lentille striée - IP66

 
 

Détails du produit


MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.

Mline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mline

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Lampe de signalisation

homologation selon ICAO

Non

alimentation à l'énergie solaire

Non

fonction lumière clignotante

Oui

nombre de modes

3

Classe de protection (IP)

IP66

temps de veille jusqu'à

100000 h

couleur de calotte

rouge

Type

LED non interchangeable

température ambiante

-30...50 °C

Matière

plastique

fonction lumière continue

Oui

fonction flash

Oui

consommation d'électricité

0.27 A

Type de tension

AC/DC

Couleur du boîtier

autre

Culot

autre

Type de pose

montage en saillie

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.