Mline : sirène électronique - 105dB - 32 tonalités - IP65 - grise

Main media

Caractéristiques principales

  • tension nominale 24 V
  • Niveau sonore 105 dB
  • nombre de tonalités 32

Mline : sirène électronique - 105dB - 32 tonalités - IP65 - grise

 
 

Détails du produit


MLINE est une famille de produits modulaires permettant aux utilisateurs de bénéficier d'un produit "crée sur mesure" pour tous types d'applications. Les très hautes prestations optiques des dispositifs lumineux associées à un niveau acoustique élevé des sirènes placent ces produits au top de la gamme. Ils sont adaptés pour les applications les plus complexes et particulières. Chacun des 8 mécanismes peut être assemblé à chacune des 6 bases de fixation offrant ainsi une grande flexibilité à son utilisateur.

Mline

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Générateur de sirène

tension nominale

24 V

Niveau sonore

105 dB

type de courant

AC/DC

Couleur du boîtier

gris

Classe de protection (IP)

IP65

nombre de tonalités

32

Matière

plastique

consommation d'électricité

0.28 A

Info produit

Gamme

Mline

Multiple de vente

1

Code Douane

85319000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.