SIAD 165 GRIS sonnerie électromécanique 165mm diam son continu 100db IP66 V240AC

Main media

SIAD 165 GRIS sonnerie électromécanique 165mm diam son continu 100db IP66 V240AC

 
 

Détails du produit

Electra

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Cloche pour sirène d'alarme

Niveau sonore

100 dB

type de courant

AC

Couleur du boîtier

gris

Type de pose

saillie

tension nominale

240 V

transfo incorporé

Non

Classe de protection (IP)

IP66

diamètre de calotte

167 mm

Matière

métal

type de tonalité

autre

consommation d'électricité

0.86 A

Info produit

Gamme

Electra

Multiple de vente

1

Code Douane

85311095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.