200 N B5 250V N/KR : interrupteur ON-OFF unipolaire pour découpe 30x11mm

Main media

200 N B5 250V N/KR : interrupteur ON-OFF unipolaire 16A/250V, pour découpe 30x11mm. Corps noir, touche lumineuse rouge 230V. Raccordement languettes 6,35mm.

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Interrupteur et bouton-poussoir encastrables

avec rebord de boîtier

Oui

encastrement-épaisseur de mur

3 mm

encastrement-échancrure

46356...46356 mm

impression/marquage

sans

nombre d'éléments de commande

1

Type de fixation

fixation à griffes

Qualité du matériau

thermoplastique

Matériau

plastique

couleur de l'élément de commande

rouge

profondeur d'encastrement

27 mm

voyant

lampe de signalisation

Couleur du boîtier

noir

Type de connexion

fiche plate

nombre de pôles

1 pôle

Modèle type

interrupteur on/off

tension nominale

230 V

type de commande

bascule/rocker

Intensité

16 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.