2700 UP B5 31 : interrupteur à levier ON-OFF unipolaire

Main media

2700 UP B5 31 : interrupteur à levier en laiton nickelé. Fonction ON-OFF unipolaire 15A/250V. Raccordement par languettes 6,35 mm. Livré avec écrou et bague de fixation. Encastrement dans découpe D=12mm

 
 

Détails du produit

2700

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

2700

Multiple de vente

1

Interrupteur et bouton-poussoir encastrables

encastrement-épaisseur de mur

8 mm

avec rebord de boîtier

Non

encastrement-échancrure

46368...46368 mm

impression/marquage

sans

nombre d'éléments de commande

1

Type de fixation

bague/écrou de fixation

Matériau

métal

couleur de l'élément de commande

acier inoxydable (inox)

profondeur d'encastrement

27 mm

voyant

sans

Type de connexion

fiche plate

nombre de pôles

1 pôle

Modèle type

interrupteur on/off

type de commande

levier

tension nominale

230 V

Intensité

15 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.