C2Ss2-10B-10 Bouton Tournant 2 Positions A&C 1NO

Main media

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement poignée tournante longue
  • diamètre de trou 22 mm
  • nombre de positions de commutation 2

Sélecteur C2SS2-10B-10 est un interrupteur compact à 2 positions, maintenu, avec une poignée courte noire. Il est non lumineux, en plastique noir, contact normalement ouvert NO - IP67 - La tension va de 24 à 300 V - Diamètre 22mm

 
 

Détails du produit

Commutateur de sélection compact - A&C fixe à 2 pôles - Poignée courte - Noir - Non éclairé - Plastique noir - 1NO

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Code Douane

85365080

Multiple de vente

1

Sélecteur complet

Degré de protection (NEMA)

autre

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

fonction de commutation encliquetable

Oui

finition de l'élément d'actionnement

poignée tournante longue

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

puissance dissipée

2.5 W

hauteur de l'ouverture

0 mm

Source Incluse

Non

Classe de protection (IP)

IP66

à rappel

Non

adapté à l'éclairage

Non

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

couleur de bague frontale

autre

largeur de l'ouverture

0 mm

Tension d'alimentation

24...24 V

diamètre de trou

22 mm

nombre de positions de commutation

2

couleur du bouton

noir

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.