Cepy1-2001 Arrêt d'Urgence 40mm Déverrouil. Par Rotation 2NF

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts à poussoir 0
  • nombre de voyants lumineux 0
  • nombre de postes de commande 1

Boîtier assemblé avec carénage - Arrêt d'urgence champignon 40 mm - Déverrouillage par torsion - 2NC - Tension 24 ... 300 V - Montage horizontal La couleur du boîtier est jaune/gris clair, et le matériau utilisé est du plastique - IP67

 
 

Détails du produit

Boîtier assemblé avec enveloppe - Arrêt d'urgence champignon 40 mm - Déverrouillage par torsion - 2NC - Montage horizontal

Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.

CEP

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de commande et de signalisation industrielle

Degré de protection (NEMA)

4X

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

2

nombre de contacts à poussoir champignons

0

nombre d'interrupteurs à clé

0

nombre de commutateurs-sélecteurs

0

nombre de contacts à poussoir

0

Classe de protection (IP)

IP66

nombre de voyants lumineux

0

Matière

plastique

adapté à un arrêt d'urgence

Oui

couleur de la partie supérieure du boîtier

jaune

nombre de postes de commande

1

Couleur du boîtier

jaune

Info produit

Gamme

CEP

Multiple de vente

1

Code Douane

85369095

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.