Cl2-502R Voyant A LED 24V AC/Dc

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille rouge

Cl2-502R Voyant A LED 24V AC/Dc

 
 

Détails du produit

CL2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

type de lentille

rond

avec bague frontale

Non

Source Incluse

Oui

Degré de protection (NEMA)

autre

finition de la lentille

haut

finition de la douille

LED

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

rouge

Type de tension

AC/DC

diamètre de trou

22 mm

Classe de protection (IP)

IP67/IP69

hauteur de l'ouverture

0 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de fonctionnement nominale Ue

24...24 V

Info produit

Gamme

CL2

Multiple de vente

1

Code Douane

85366190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.