Voyant a Led - Cl2-523C compacte - Lampe pilote - Tête de lampe pilote - transparente lumineuse - 230 V de couleur clair- fonctionnant sous une tension de 230 V en courant alternatif - IP66 - Couple de serrage:0,9 N·m - Diamètre 22mm
Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d'installation. La gamme compacte est très résistante à l'eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension– Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.
La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.
CL2
pour voir vos prix et les stocks
Degré de protection (NEMA)
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
avec bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
hauteur de l'ouverture
largeur de l'ouverture
Finition du raccordement électrique
tension de fonctionnement nominale Ue
nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
Type de tension
diamètre de trou
Gamme
Multiple de vente
Code Douane