Cl2-523R Voyant A LED 230V Ac

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille rouge

Voyant a Led - Cl2-523R compacte - Lampe pilote - Tête de lampe pilote - eclairée - 230 V de couleur rouge - fonctionnant sous une tension de 230 V en courant alternatif - IP66 - Couple de serrage:0,9 N·m - Diamètre 22mm

 
 

Détails du produit

Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d'installation. La gamme compacte est très résistante à l'eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension– Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

La gamme compacte est une solution haute qualité tout-en-un tandis que la gamme modulable vous permet de combiner des composants pour répondre à vos besoins précis.

CL2

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

Degré de protection (NEMA)

autre

finition de la lentille

haut

finition de la douille

LED

type de lentille

rond

avec bague frontale

Non

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP67/IP69

hauteur de l'ouverture

0 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

tension de fonctionnement nominale Ue

230...230 V

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

rouge

Type de tension

AC

diamètre de trou

22 mm

Info produit

Gamme

CL2

Multiple de vente

1

Code Douane

85366190

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.