Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Bouton-poussoir CP1-10B-11 est un dispositif compact, encastré, non lumineux, de couleur noir, avec un actionneur affleurant. 2 contact 1NO+1NF, une tension assignée de 300 V - IP66 - Ui 300V - Uimp 6kV - Ui 300V - Uimp 6kV - Diamètre 22mm
Unité de commande et de signalisation, gamme : Compacte, plastique. Une solution extrêmement fiable qui réduit le temps et les coûts d'installation. La gamme compacte est très résistante à l'eau et à la poussière. Le nombre de codes de commande est réduit au strict nécessaire : il facilite le choix et permet de gagner du temps. Le design tout-en-un assure une installation simple et rapide. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension – Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.
Les commandes et signalisations ABB conviennent à tout type d'environnement et même les plus exigents pour vos applications industrielles.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Fonction de commutation encliquetable
tension d'alimentation de la lampe
Type de lentille
Transparent
Avec bague frontale
Matériau de la bague frontale
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
Couleur de bague frontale
Type de bouton
À rappel
Nombre de postes de commande
Adapté à l'éclairage
Couleur du bouton
Diamètre de trou
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Code Douane
Multiple de vente