MQ19F-10/S : bouton poussoir OFF-(ON) unipolaire pour découpe D=19mm

Main media

MQ19F-10/S : bouton-poussoir antivandale en inox pour découpe D=19mm. Fonction OFF-(ON) unipolaire 5A/230V. Raccordement par bornes à vis. Etanchéité IP65. Serrage par écrou.

 
 

Détails du produit


MCI vous propose une gamme complète de boutons poussoirs métalliques de type antivandales. Un large choix de découpes d'encastrement de Ø12 à Ø30 mm, versions lumineuses avec de nombreuses couleurs et tensions de LED, fonctions momentanées ou maintenues, .. vous trouverez forcément le produit répondant à votre besoin.

Poussoirs métalliques

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Poussoirs métalliques

Multiple de vente

1

Interrupteur et bouton-poussoir encastrables

avec rebord de boîtier

Oui

encastrement-échancrure

19...19 mm

impression/marquage

sans

nombre d'éléments de commande

1

Type de fixation

bague/écrou de fixation

Matériau

métal

Qualité du matériau

acier inoxydable (inox)

couleur de l'élément de commande

acier inoxydable (inox)

Couleur du boîtier

acier inoxydable (inox)

voyant

sans

Type de connexion

borne à vis

nombre de pôles

1 pôle

Modèle type

contact à poussoir, contact à fermeture

type de commande

bouton-poussoir

tension nominale

36 V

Intensité

2 A

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.