Mcb-10 Bloc Contact 1NO

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture 0
  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture 1

Mcb-10 Bloc Contact 1NO est un dispositif technique robuste pour applications électriques Montage frontal, tension jusqu'à 690 V courant AC-15 jusqu'à 6 A, DC-13 jusqu'à 5 A. Bornes à vis IP20 adaptable à divers câbles de 0,75 à 2,5 mm².

 
 

Détails du produit

Unité de commande et de signalisation, gamme : modulable, plastique Une sélection polyvalente d'opérateurs, de commandes, de blocs de contact, de lampes LED et d'accessoires très flexibles. Haute performance électrique des contacts de commutation : AC-15, 6 A à 230 V. Une solution flexible qui simplifie la gestion de vos stocks. Ces produits répondent aux exigences des normes et suivantes : NF EN IEC 60947-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 1 : règles générales / NF EN 60947-5-1 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 5-1 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareils électromécaniques pour circuits de commande/ NF EN 60947-5-5 : Appareillage(s) de commande à basse tension - Partie 5-5 : appareils et éléments de commutation pour circuits de commande - Appareil d'arrêt d'urgence électrique à accrochage mécanique. Retrouvez dans nos fiches produits la liste complète des caractéristiques techniques et normes satisfaites.

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bloc de contact auxiliaire

nombre de contacts en tant qu'inverseurs

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture

1

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V

6 A

Culot

sans

Modèle type

relevable

Type de pose

fixation frontale

Info produit

Multiple de vente

10

Code Douane

85369010

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.