Harmony XVL - voyant LED - D=8 - vert - 24V - cosses Faston - IP40, IP65 - H10mmxL10mmxP36mm - diamètre de fixation : 8mm - veilleuse LED avec capuchon de lentille intégral - protection intégrée par diode, résistance de ballast intégral
Où l'installer Le voyant vert à DEL permet d'équiper les panneaux de contrôle nécessitant des témoins lumineux de faible encombrement : pupitres de commande de petites dimensions, armoires, coffrets, concentration élevée, faible puissance dissipée. La gamme XVL de mini-voyants lumineux à DEL est simple et compacte. Elle est destinée a une utilisation en environnement industrielle. Ce produit répond à la plupart des applications industrielles, des besoins du secteur tertiaire et des infrastructures : travail des matériaux, emballage, pompage, biens de consommation courante, eau/eaux usées, pétrole et gaz, manutention. Elle a été conçue pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les environnements poussiéreux. Les performances de la gamme Harmony XVL répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : IEC 60529, CEI 60536, UL, CSA. Complétez votre tableau/interface homme machine avec la gamme harmony XB6 afin de les rendre plus fiable et fonctionnel. Renforcez l'étancheité du voyant avec les accessoires XVLZ pour passer à un indice de protection IP65.
Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits
Harmony
La gamme d'unités de commande et de signalisation Harmony XVL allie simplicité de mise en œuvre, flexibilité et robustesse et répond à la majorité des applications industrielles.
Harmony
pour voir vos prix et les stocks
finition de la lentille
finition de la douille
type de lentille
avec bague frontale
matériau de la bague frontale
Source Incluse
Classe de protection (IP)
Finition du raccordement électrique
couleur de bague frontale
tension de fonctionnement nominale Ue
nombre de voyants lumineux
couleur de la lentille
Type de tension
diamètre de trou
Multiple de vente
Code Douane
Gamme