Harmony XVL - voyant LED - D=8 - vert - 48V - col noire - cosses Faston

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille vert

Harmony XVL - voyant LED - D=8 - vert - 24V - col noire - cosses Faston - IP40 - H12mmxL12mmxP34mm - veilleuse LED avec lunette encadrement noire - diamètre de fixation : 8mm - protection intégrée par diode, résistance de ballast intégral

 
 

Détails du produit

Ce voyant lumineux avec collerette noire est un voyant vert de diamètre 8 mm. Son degré de protection est IP40. Il a une LED en saillie incluse, 48V, connecteur Faston. Il fait partie de la gamme de voyants en plastique Harmony XVL de Ø 8-12 mm.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

finition de la lentille

plat

finition de la douille

LED

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

couleur de bague frontale

noir

tension de fonctionnement nominale Ue

48...48 V

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

vert

Type de tension

AC/DC

diamètre de trou

8 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.