Harmony XVLA - voyant rond D=8 - IP40 - rouge - DEL intégrée - 24V - cosses

Main media

Caractéristiques principales

  • type de lentille rond
  • nombre de voyants lumineux 1
  • couleur de la lentille rouge

Harmony XVLA - voyant rond D=8 - IP40 - rouge - DEL intégrée - 24V - cosses - H12mmxL12mmxP34mm - diamètre de fixation : 8mm - veilleuse LED avec lunette d'encadrement noire - protection intégrée par diode, résistance de ballast intégral

 
 

Détails du produit

Ce voyant rond rouge Harmony XVLA134 a un diamètre de 8 mm. Son indice de protection est IP40. Il dispose d'une DEL intégrée et protégée, alimentation en 24V, connexion par cosses Faston. Il fait partie de la gamme des veilleuses plastiques Harmony XVL de diamètre 8-12 mm.

Accédez au configurateur pour simplifier la sélection de vos produits Harmony

Harmony

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Avertisseur lumineux, appareil complet

finition de la lentille

plat

finition de la douille

LED

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

plastique

Source Incluse

Oui

Classe de protection (IP)

IP40

Finition du raccordement électrique

raccordement par fiche plate

couleur de bague frontale

noir

tension de fonctionnement nominale Ue

24...24 V

nombre de voyants lumineux

1

couleur de la lentille

rouge

Type de tension

AC/DC

diamètre de trou

8 mm

Info produit

Gamme

Harmony

Multiple de vente

1

Code Douane

85318070

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.