Potentiomètre, 100k, fixation par l'avant

Main media

Détails du produit

Rmq-titan 22

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rmq-titan 22

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Potentiomètre pour appareils de commande

Degré de protection (NEMA)

autre

nombre de révolutions

1...1

valeur de résistance

100000 Ohm

Classe de protection (IP)

IP66

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

consommation d'énergie

0.5 W

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.