Potentiomètre, 10k, fixation par l'avant

Main media

Potentiomètre, 10k, fixation par l'avant, diamètre 22.5 mm, indice de protection IP 66

 
 

Détails du produit

Rmq-titan 22

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rmq-titan 22

Multiple de vente

1

Code Douane

85334010

Potentiomètre pour appareils de commande

Degré de protection (NEMA)

autre

nombre de révolutions

1...1

Classe de protection (IP)

IP66

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

valeur de résistance

10000 Ohm

consommation d'énergie

0.5 W

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.