Voyant lumineux, plat, blanc, diamètre 22.5

Main media

Voyant lumineux, plat, blanc, diamètre 22.5 mm, indice de protection IP 66/67/69

 
 

Détails du produit

Voyant lumineux affleurant blanc

Rmq-titan 22

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Rmq-titan 22

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Tête d'avertisseur lumineux

Degré de protection (NEMA)

4X, 13

finition de la lentille

plat

nombre de voyants lumineux encastrables

1

type de lentille

rond

avec bague frontale

Oui

matériau de la bague frontale

autre

hauteur de l'ouverture

22.5 mm

largeur de l'ouverture

0 mm

indice de protection (IP), face avant

IP67/IP69

couleur de bague frontale

chrome

couleur de la lentille

blanc

diamètre de trou

22.5 mm

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.