Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Cosse tubulaire cuivre coudée 185 mm² - Diam. 10 mm
COSSES COUDÉES À 90°
A-L
Pour câbles en cuivre
Les cosses coudées à 90° de la série A-L sont réalisées à partir d'un tube en cuivre électrolytique dont la section garantit la qualité de la connexion électrique et une très bonne résistance à la traction. Elles sont recuites et protégées en surface par un étamage électrolytique. Le recuit améliore les caractéristiques structurelles de la matière, facilite le sertissage, et permet d'utiliser la cosse dans des applications à contraintes mécaniques diverses. Le fût chanfreiné facilite l'insertion du câble, et un trou d'inspection permet de contrôler sa bonne insertion. Sa longueur est parfaitement adaptée au positionnement des matrices des outils de sertissage. Sur chaque cosse figure :
- Le logo et la référence Cembre
- La nature et la section du conducteur en mm²
- Ø de la vis
Ces cosses peuvent être fournies à la demande avec deux trous et plus.
Certificats
2011/65/EU
Caractéristiques techniques
Matériel (Corps) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Matériel (Fût) : Cuivre ETP étamé électrolytiquement
Attaque flexion : 90°
A-l
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
plage étroite
avec trou d'inspection
dimension métrique de la vis de raccordement (M…)
Matériau
nombre de trous de fixation
Nombre de sorties relais
angle de raccordement
section nominale
Traitement de surface
isolé
Multiple de vente
Code Douane
Gamme