Codeur absolu

Main media

Code gray 10 khz, pour h8ps, 256 impulsions/tour, 5-12 vc.c., sortie collecteur ouvert, câble 2 m avec connecteur

 
 

Détails du produit

La gamme E6F de codeurs rotatifs possède un boîtier renforcé de 60 mm de diamètre.Arbre plus solide et plus durable (120 N dans la direction radiale et 50 N dans la direction axiale) que les codeurs E6F précédents.
Construction étanche aux gouttes conforme aux normes IP64F
Modèles haute résolution (1024 impulsions par tour maxi.)
Réponse plus rapide pour les applications de commande à grande vitesse (code gray : 20 kHz)

La gamme E6F de codeurs rotatifs possède un boîtier renforcé de 60 mm de diamètre.Arbre plus solide et plus durable (120 N dans la direction radiale et 50 N dans la direction axiale) que les codeurs E6F précédents.
Construction étanche aux gouttes conforme aux normes IP64F
Modèles haute résolution (1024 impulsions par tour maxi.)
Réponse plus rapide pour les applications de commande à grande vitesse (code gray : 20 kHz)

E6f-a

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Codeur

taille de construction

60 mm

Degré de protection (NEMA)

autre

principe de mesure physique

optique

finition du trajet de transmission

autre

nombre d'impulsions par révolution

20000...20000

diamètre de l'arbre

9...10 mm

nombre de révolutions

5000...5000

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif

arbre plein

nombre de pas par révolution

256...256

Classe de protection (IP)

IP65

standard pour interfaces

autre

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

Finition du raccordement électrique

câble avec connecteur

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

sorties de signal de l'encodeur rotatif

A+B

nombre d'impulsions max.

256

Matière

aluminium

programmable

Non

Modèle type

encodeur absolu

Info produit

Gamme

E6f-a

Multiple de vente

1

Code Douane

90329000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.