Capacitifs CBB8-18GK75-E2-V1

Main media

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité capacitif

longueur du capteur

88 mm

diamètre du capteur

18 mm

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

finition de la sortie de commutation

PNP

distance de commutation

8 mm

Matière

plastique

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.