Capacitifs CJ10-30GM-WS

Main media

Détecteur capacitif M30 10mm 20 ... 253 V C.A. NF

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité capacitif

longueur du capteur

80 mm

diamètre du capteur

30 mm

conditions de montage mécaniques du capteur

non plat

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

distance de commutation

10 mm

Matière

métal

Type de tension

AC

Info produit

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.