Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Détecteur capacitif, montage non encastré, plage de détection 20mm, réglable 4-20mm, alimentation 230Vca, sortie relais SPDT, temporisation de coupure, câble 2m, boîtier, rond 32 x 101 mm, triple blindage, ATEX, IP67
Capteur de proximité capacitif, montage non encastré, portée de détection 20 mm, réglable de 4 à 20 mm, alimentation 230 Vca, sortie relais SPDT, temporisation à l'extinction, câble PVC, boîtier rond 32 x 101 mm, triple blindage, ATEX, IP67
Détecteur capacitif homologué ATEX en polyester thermoplastique pour montage sur presse étoupe à vis PG 36. Disponible en distance de détection réglable avec ou sans temporisation intégrée (temporisée repos ou travail). La sortie relais permet de commuter la charge en direct. Excellentes performances dans le domaine de l'agriculture (détection de grains, fluides etc.).
Série cb32
pour voir vos prix et les stocks
SIL conformément à IEC 61508
niveau de performance selon EN ISO 13849-1
longueur du capteur
diamètre du capteur
résistant à l'épreuve de la pression
type d'interface
type d'activation
Tension d'alimentation
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
conditions de montage mécaniques du capteur
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
tension d'alimentation de courant nominal CC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
nombre de sorties retardées protégées
nombre de sorties de semiconducteur protégées
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
distance de commutation
fréquence de commutation
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
possibilité de mise en cascade
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme