XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5 mm - PNP O+F -24 VDC

Main media

Telemecanique Sensors XU - Detecteur Capacitif - XT5 - Detecteur Capacitif Cylindrique M18 - métal - Sn 5 mm - PNP 4 fils NO+NC - 24 VDC - connecteur M12

 
 

Détails du produit

Xt

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité capacitif

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

85 mm

diamètre du capteur

18 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

autre

Tension d'alimentation

45627...45627 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

autre

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

45627...45627 V

finition de la fonction de commutation

ambivalent

finition de la sortie de commutation

PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

1

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

distance de commutation

5 mm

fréquence de commutation

40 Hz

avec affichage du statut

Oui

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

métal

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

DC

Info produit

Gamme

Xt

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.