DPI CARRE BL

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique connecteur M12
  • distance de commutation 20 mm

Détecteur de proximité inductif carré longue distance, 20mm, blindé, npn, no

 
 

Détails du produit

La longue portée et la facilité d'installation sur les surfaces plates font du E2Q5 le choix idéal pour la détection de grands objets métalliques (par ex. sur les lignes d'assemblage de l'industrie automobile).Connexion Plug-In M12
Protections intégrées contre les courts-circuits et les inversions de polarité
Position active: as de 15° axe Y, 90° axe X

La longue portée et la facilité d'installation sur les surfaces plates font du E2Q5 le choix idéal pour la détection de grands objets métalliques (par ex. sur les lignes d'assemblage de l'industrie automobile).Connexion Plug-In M12
Protections intégrées contre les courts-circuits et les inversions de polarité
Position active: as de 15° axe Y, 90° axe X

E2q5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

Degré de protection (NEMA)

autre

SIL conformément à IEC 61508

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

40 mm

hauteur du capteur

67 mm

diamètre du capteur

-8888 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

largeur du capteur

40 mm

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

10...30 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

-8888 mA

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

finition de la sortie de commutation

NPN

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

20 mm

fréquence de commutation

150 Hz

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

possibilité de mise en cascade

Non

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

E2q5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.