DPI CARRE BL

Main media

Caractéristiques principales

  • Finition du raccordement électrique connecteur M12
  • distance de commutation 20 mm

Détecteur de proximité inductif carré longue distance, 20mm, blindé, pnp, no

 
 

Détails du produit

E2q5

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

40 mm

hauteur du capteur

67 mm

diamètre du capteur

-8888 mm

largeur du capteur

40 mm

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

10...30 V

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

-8888 mA

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

0...0 V

finition de la sortie de commutation

PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

20 mm

fréquence de commutation

150 Hz

revêtement du boîtier

autre

Matière

plastique

Type de tension

DC

Degré de protection (NEMA)

autre

SIL conformément à IEC 61508

sans

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

E2q5

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.