Inductifs AC/DC NBB20-U1-UU

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cubique
  • Finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • distance de commutation 20 mm

Détecteur inductif 40x40x118 20mm 24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A. NO ou NC bornier PE

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

longueur du capteur

118 mm

hauteur du capteur

40 mm

largeur du capteur

40 mm

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

type de construction du boîtier

cubique

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

Finition du raccordement électrique

raccordement à vis

distance de commutation

20 mm

Matière

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.