Inductifs DC NEN6-8GM40-E2-V3

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cylindre, filetage
  • Finition du raccordement électrique connecteur M8
  • distance de commutation 6 mm

Détecteur inductif M8 6mm PNP NO M8 3b

 
 

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

longueur du capteur

55 mm

diamètre du capteur

8 mm

conditions de montage mécaniques du capteur

non plat

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

finition de la sortie de commutation

PNP

Finition du raccordement électrique

connecteur M8

distance de commutation

6 mm

Matière

métal

Type de tension

DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.