XS détecteur inductif métal - M18 L72mm noyable Sn5mm DC4-PNP/NPN NO/NC - M12

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cylindre, filetage
  • finition du raccordement électrique connecteur M12
  • distance de commutation 5 mm
ICON

TeSensors XS capteur inductif applicatif cylindrique métal fileté M18 - L72mm - noyable Sn5mm - NO ou NC programmable - PNP+NPN - 4 fils DC 12-24V - connecteur M12 - IP 67 - UL, CSA, CE - détecteur de proximité - fin de course sans contact

 
 

Détails du produit

La gamme XS est une offre de détecteurs de proximité inductifs pour la détection, sans contact physique, d'objets métalliques. Les avantages de la détection inductive sont nombreux, aucun contact physique avec l'objet à détecter. Détecteur de proximité sans contact évitant ainsi l'usure et permettant la détection d'objets fragiles ou fraîchement peints. Taux d'exploitation élevés. Une réponse rapide. Excellente résistance aux environnements industriels (produits robustes, entièrement encapsulés dans de la résine). Ce produit est un capteur cylindrique encastrable. Diamètre 18 mm, fileté M18 x 1. Il dispose d'un boîtier en laiton nickelé et d'un connecteur M12. Il a une distance de détection de 5 mm.

Xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

SIL conformément à IEC 61508

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

72 mm

diamètre du capteur

18 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

13424...13424 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

plan

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cylindre, filetage

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

45627...45627 V

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

finition de la sortie de commutation

PNP/NPN

finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

5 mm

fréquence de commutation

2000 Hz

revêtement du boîtier

nickelé

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

métal

possibilité de mise en cascade

Non

type de tension

AC/DC

Info produit

Gamme

Xs

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.