XS détecteur inductif plast - 40x40x117mm non noya Sn40mm DC4-PNP NO+NC - PG13,5

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cubique
  • finition du raccordement électrique raccordement à vis
  • distance de commutation 40 mm

TeSensors XS capteur inductif usage général rectangulaire plastique 40x40x117mm - non noyable Sn40mm - NO+NC - PNP - 4 fils DC 12-48V - SIL 2 - 1 entrée câble PG 13 - IP 65-67-69K - UL, CSA, CCC, CE, E2, TÜV - détecteur de proximité

 
 

Détails du produit

Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A. L'usage des capteurs inductifs est très étendu : le contrôle de la position de cames, butées ou comptage d'objets métalliques… pour des applications ferroviaires, équipements mobiles, ascenseurs ou escaliers mécaniques… Les capteurs de proximité inductifs XS sont utilisés pour la détection sans contact d'objets métal jusqu'à 60 mm. La distance de détection nominale varie en fonction du diamètre et de la taille du capteur. Equipé d'un bornier à vis étrier. Ces détecteurs non noyables dans le métal ont une portée supérieure. Ce produit est conçu pour résister dans les environnements sévères tels que les applications des segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire. Raccordement par connecteurs déportés disponibles : M8, M12, M18, bornier à vis, 7/8" Fréquence de commutation de 2000Hz DC selon référence, 25Hz AC. Il s'agit d'un produit classé IP65, IP67, IP69K. Le boîtier est fabriqué en laiton nickelé. Une entrée pour presse étoupe PG13,5. Les performances de la gamme XS détecteurs inductifs répondent à la plupart des normes internationales et homologations les plus exigeantes : CE, UKCA, ATEX, UL, CSA, EAC, CTICK,CCC, SIL, IEC 947-5-1. Ce produit est certifié Green Premium. Il est conforme ROHS UE. Extension de gamme et adaptations possibles pour les exigences d'applications particulières, telles que : ECOLAB, SIL et sécurité machine, connectiques spécifiques segments. Gamme de capteurs simple d'usage pour interopérabilité totale avec tous les controleurs et composants d'automatisme câblés ou programmés. Des accessoires et options externes peuvent être associés aux capteurs inductifs XS, tels que : brides, câbles de raccordements, rallonges et prolongateurs.

Xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

SIL conformément à IEC 61508

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

40 mm

hauteur du capteur

40 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

largeur du capteur

117 mm

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

17868...17868 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

non plat

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

17868...17868 V

finition de la fonction de commutation

autre

finition de la sortie de commutation

PNP/PNP

finition du raccordement électrique

raccordement à vis

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

2

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

2

distance de commutation

40 mm

fréquence de commutation

200 Hz

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

possibilité de mise en cascade

Non

type de tension

AC/DC

Info produit

Gamme

Xs

Code Douane

85365019

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.