XS détecteur inductif plast - 80x80x26mm noyable app Sn60mm AC/DC NO - 1/2p20UNF

Main media

Caractéristiques principales

  • type de construction du boîtier cubique
  • finition du raccordement électrique connecteur 1/2 pouce
  • distance de commutation 40 mm
ICON

TeSensors XS capteur inductif applicatif rectangulaire plastique 80x80x26mm - noyable & non noy apprentissage Sn60mm - NO - 2 fils AC/DC 24-240V - BP teach - connecteur 1/2p20 UNF - IP 67 - UL, CSA, CCC, CE, ECOLAB - détecteur de proximité

 
 

Détails du produit

Ce détecteur de proximité inductif au format plat à usage général se décline dans une large gamme. Il se monte directement sur une surface à l'aide de ses 4 points de fixation par vis et est conforme aux normes CCC, ECOLAB, CSA et UL.

Xs

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de proximité inductif

SIL conformément à IEC 61508

sans

immunité au brouillage contre les champs magnétiques

résistant aux champs magnétiques continus et alternatifs

niveau de performance selon EN ISO 13849-1

sans

longueur du capteur

40 mm

hauteur du capteur

98 mm

résistant à l'épreuve de la pression

Non

largeur du capteur

80 mm

type d'interface

sans

type d'activation

cible métallique

Tension d'alimentation

24...240 V

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval

Non

conditions de montage mécaniques du capteur

non plat

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée

200 mA

type de construction du boîtier

cubique

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz

sans

tension d'alimentation de courant nominal CC

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz

24...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz

24...240 V

finition de la sortie de commutation

2-fils intégral

finition du raccordement électrique

connecteur 1/2 pouce

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité

sans

nombre de sorties retardées protégées

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation

0

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation

1

distance de commutation

40 mm

fréquence de commutation

150 Hz

revêtement du boîtier

autre

adapté aux fonctions de sécurité

Non

Matière

plastique

possibilité de mise en cascade

Non

type de tension

AC/DC

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Xs

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.