TL46-WE-825

Main media

Détails du produit

• Distance de travail 6-12 mm (80 mm avec
objectif accessoire)
• Émission de lumière vive avec des LED
rouges, blanches ou RVB
• Réglage automatique, manuel et
dynamique de la fonction Mark/Background
• Mode de détection du contraste / couleur
• Réglage Trimmer ou Teach-in avec version
d'affichage à 4 caractères
• Fréquence de commutation très rapide 15,
20, 25, 30 ou 50 kHz
• Modèle de très haute précision avec une
gigue inférieure à 7 us
• Fonctions intelligentes étendues et
diagnostic avec modèles incluant un
accéléromètre
• Sortie NPN/PNP configurable et sortie
analogique et 0-5 V
• Boîtier métallique standard avec protection
IP67 et IP69K

Tl46

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Tl46

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.