Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OsiSense XUD - détecteur photoélectrique - ampli fib. opt. - F/O prog.- conn. M8
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
La cellule photoélectrique offre une sortie discrète PNP, NO ou NF, programmable et à l'état solide. C'est une cellule photoélectrique avec une tension d'alimentation nominale de 12V à 24V DC avec protection contre l'inversion de polarité.
Il a été conçu pour résister dans les environnements industriels des segments de la manutention, du packaging, etiquetage, assemblage. La protection IP65 rend ce produit prêt pour les environnements industriels classiques.
Ce capteur photo-électrique de conception amplificateur pour fibres optiques possède des amplificateurs avec réglage fin et un écran à 4 chiffres.
Il est fourni avec un connecteur mâle M8 à 4 broches pour la connexion électrique. La couleur d'émission du capteur est rouge. Des LEDs vertes/jaunes indiquent l'état du capteur.
Il dispose d'un connecteur standard M8, compatible avec tous les câblages de capteurs existants sur le marché. Il offre une double isolation pour une meilleure protection des personnes et du système contre les chocs électriques.
Les performances de la gamme XU répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes : CE, UKCA, CCC, Il est certifié CULus.
Xu
pour voir vos prix et les stocks
longueur de l'amplificateur
hauteur de l'amplificateur
largeur de l'amplificateur
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Classe de protection (IP)
matériau du cœur de fibre optique
Matériau de la gaine de câble
Type de lumière
Classe de protection des lasers
Procédé de réglage
Classe de protection du matériel
Tension d'alimentation de courant nominal CC
avec fonction de masquage
Finition de la fonction de commutation
Finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
Fréquence de commutation
Avec fonction temporelle
Température ambiante
Matière
Courant de sortie max.
Affichage
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme