Degré de protection (NEMA)
autre
Triangulation
suppression de l'arrière-plan
Distance de commutation assignée
80 mm
Fonction de touche
commutation claire/foncée
Avec autre sortie analogique
Non
Distance de détection max.
80 mm
Longueur du capteur
20 mm
Avec interface de communication SSI
Non
Avec interface de communication SSD
Non
Avec interface de communication RS-485
Non
Avec interface de communication RS-422
Non
Avec interface de communication RS-232
Non
Avec interface de communication PROFIBUS
Non
Avec interface de communication INTERBUS
Non
Avec interface de communication Ethernet
Non
Avec interface de communication DeviceNet
Non
Avec interface de communication CANOpen
Non
Avec interface de communication AS-Interface
Non
Avec interface de communication analogique
Non
Hauteur du capteur
32.2 mm
Diamètre du capteur
-8888 mm
Largeur du capteur
10.8 mm
Sortie analogique 4 mA ... 20 mA
Non
Sortie analogique -10 V ... +10 V
Non
Sortie analogique 0 mA ... 20 mA
Non
Sortie analogique 0 V ... 10 V
Non
Classe de protection (IP)
IP67
Matériau de la gaine de câble
polychlorure de vinyle (PVC)
Matériau de la surface optique
plastique
Longueur d'onde du capteur
650 nm
Message avant défaillance
Non
Portée de détection
2...80 mm
Type de sécurité selon IEC 61496-1
1
Tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »
-8888 V
Portée du champ de protection
-8888 m
Avec blocage du redémarrage
Non
Avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval
Non
Distance min. du réflecteur
2 mm
Courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
-8888 mA
Type de lumière
lumière rouge non polarisée
Classe de protection des lasers
sans
Type de construction du boîtier
cubique
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
sans
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
sans
Procédé de réglage
ajustage manuel
Classe de protection du matériel
classe de protection 3
Tension d'alimentation de courant nominal CC
12...24 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz
0...0 V
Tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz
0...0 V
Finition de la fonction de commutation
programmable/configurable
Finition de la sortie de commutation
PNP
Finition du raccordement électrique
connecteur M8
Finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
autre
Nombre de sorties retardées protégées
0
Nombre de sorties de semiconducteur protégées
0
Nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation
0
Nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation
1
Fréquence de commutation
1000 Hz
Avec fonction temporelle
Non
Température ambiante
-25...55 °C
Plage de réglage
2...80 mm
Adapté aux fonctions de sécurité
Non
Courant de sortie max.
100 mA