Slot 50mm width 42mm depth ADJ

Main media
ICON

FC6L/0B-0504-1F Slot 50mm width 42mm depth ADJ Laser PNP/NPN M8

 
 

Détails du produit

• Émission rouge, infrarouge et laser
• Large gamme de modèles, de 2 mm
à 180 mm de largeur et 120 mm de
profondeur
• Détection minimale des objets jusqu'à
0,05 mm (laser)
• Apprentissage dynamique et statique
par câble ou par boutons
• Sortie NPN ou PNP avec 4 pôles M8
• Sortie NPN ou PNP Lo/Do avec 3 pôles
M8

Fc6l

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Fc6l

Multiple de vente

1

Code Douane

85414200

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.