Détecteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique plastique, câble de 0,3m, contact Reed de sortie NO/NC, commutation max 240Vca/200Vcc, commutation max 500mA, commutation max 50VA, température de fonctionnement -20°C - +80°C IP68
Capteur magnétique de niveau, boîtier cylindrique en plastique, câble de 0,3 m, contact à lames souples de sortie NO ou NC, tension de commutation maximale 240 Vca/200 Vcc, courant de commutation maximal 500 mA, puissance de commutation maximale 50 VA, température de fonctionnement -20 °C à +80 °C, IP68.
Détecteurs magnétiques de niveau plastique ou inox sortie câble. IP67. Il n'est pas utile de fournir une alimentation car le détecteur fournie un contact NO ou NF ou NO/NF ou inverseur de type ampoule reed. L'aimant se trouve dans le flotteur et peut être inversé pour passer d'un mode NF à un mode NO.
Série ilm
pour voir vos prix et les stocks
longueur du capteur
diamètre du capteur
tension d'alimentation assignée DC
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz
type d'activation
Classe de protection (IP)
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée
type de construction du boîtier
finition de la sortie de commutation
Finition du raccordement électrique
nombre de sorties retardées protégées
température ambiante
Matière
Type de tension
Multiple de vente
Code Douane
Gamme