Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
OsiSense XG - station RFID - 80x80x26mm - 13,56Mhz câble+conn. mâle M12
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
D'un format Compact avec un montage en surface (quatre vis), pour un contrôle d'accès rapide et efficace. La tracabilité et le suivi de process manufacturier. Equipé d'un raccordement 5 broches connecteur mâle déporté M12 (blindé 0,2 m).
Cette station de lecture/écriture est conçue pour de nombreuses applications : Logistique, tri des bagages, traçabilité dans l'industrie agroalimentaire ou chaînes flexibles du secteur automobile, péages automatiques et contrôle d'accès.
Les stations sont conçues pour résister dans les environnements les plus sévères tels que les segments de la manutention, du packaging et de l'agroalimentaire ou du convoyage et infrastructures.
XGCS est un produit "Tout en Un" intégrant les fonctions essentielles au contructeur de machines : communication, sécurité. Facile à installer et à configurer. Produits robustes et compacts, avec une compatibilité mondiale.
Boitier PBT renforcé Bleu Communication port série RS485, permettant d'échanger jusqu'à 123 mots par demande de lecture ou d'écriture. Cette antenne intelligente est dédiée aux protocoles Modbus RTU et Uni-Telway.
La gamme XGCS répondent à la plupart des normes internationales: CE, UKCA, CCC, UL, CSA, GOST, EAC, CTICK, conforme aux normes EN 301489-1, EN 301489-3, ETS 300330-1, et ETS 300330-2 et aux certifications CE, cULus, IC, FCC part 15.
Xg
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
Classe de protection (IP)
type de mémoire
Matière
portée de transmission max.
protocole radio
Fréquence
Poids
Profondeur
Hauteur
Largeur
Couleur