XX - detecteur ultrason plastique - M30 droit - Sn: 8m - 4-20mA & PNP - M12

Main media

Telemecanique Sensors - detecteur ultrason XX plastique - M30 droit - Sn: 8m - sortie 4-20mA analogique et PNP - Connecteur M12 male 5 pins - IP67 - -25..+70°c - configurable par logiciel applications convoyage et manutention

 
 

Détails du produit

Xx

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur à ultrasons

plage de mesure de la longueur

290...8000 mm

longueur du capteur

43.2 mm

hauteur du capteur

30 mm

diamètre du capteur

30 mm

largeur du capteur

43.2 mm

Classe de protection (IP)

IP67

Tension d'alimentation

45627...45627 V

matériau de la surface active du capteur

autre

précision de répétition relative

0.1 %

synchronisation possible

Oui

zone aveugle

290 mm

finition de la fonction de commutation

programmable/configurable

procédé de réglage

Teach-In

Finition du raccordement électrique

connecteur M12

finition de la sortie de commutation

PNP

température ambiante

-25...70 °C

Matière

autre

courant de sortie max.

100 mA

Type de tension

DC

Info produit

Gamme

Xx

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.