Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
interrupteur de sécurité à interverrouillage, sans surveillance magnétique, force de verrouillage 1300 N, pour SIMATIC ET 200eco PN-F, 5 sens d'accostage, verrouillé par ressort, tension aimant 24 V DC, câblé avec connecteur M12, 8 pôles, s
L'appareillage SIRIUS se distinguent par une puissance dissipée propre extrêmement faible. Ceci permet non seulement de réduire les coûts d'énergie, mais aussi la chaleur dissipée dans l'armoire électrique. Il est ainsi possible d'accroître la densité de montage tout en réduisant la puissance de refroidissement requise.
Sirius
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
force de retenue
Température ambiante en fonctionnement
longueur du capteur
hauteur du capteur
avec déverrouillage interne
largeur du capteur
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V
type d'interface
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
Classe de protection (IP)
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
finition de l'élément de commutation
avec affichage du statut
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière