Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors XCKD ATEX - interrupteur de position capteur de fin de course format compact EN 50047 métal - tête rotative et levier galet plastique réglable - 1NO+2NC action brusque - M16 - LHP 31x65x30mm - IP66 IP67 IK06
Ce produit de la gamme Harmony Analog est un convertisseur analogique isolé de tension/courant de 0 à 5A.
Cet interrupteur de fin de course est fabriqué en Zamak. Ce produit est équipé d'un levier à galet à rappel par ressort, actionné par une came à 30° et supporte une approche latérale, une ou deux directions. Il a une tête rotative.
Ce produit conçu pour les constructeurs de machines répond à la plupart des applications industrielles, des besoins des infrastructures : manutention, levage, agriculture, pompage, carrieres et mines.
La version ATEX est destiné aux applications certifiées de localisation de poussières explosives et dangereuses.
Ce produit possède deux contacts NO + un contact NF, à action brusque et ouverture positive. Cet interrupteur de fin de course à courant nominal de 3A à 240V AC et 0,27A à 250V DC.
Ce produit est équipé d'un levier réglable à galet à rappel par ressort, actionné par une came à 30° et supporte une approche latérale, une ou deux directions. Cet interrupteur de fin de course est fabriqué en Zamak avec tête à rotative.
Les performances de la gamme ATEX répondent à la plupart des normes internationales et homologations exigeantes. Ce produit, certifié INERIS 04ATEX0014X et IEC-Ex INE 17.0020X est conforme aux normes EN/IEC 60079-31 et EN/IEC 60079-0.
Xc atex
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Multiple de vente
Code Douane
Gamme