Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Telemecanique Sensors XCKJ - inter position capteur de fin de course format industriel EN 50041 Métal - tête rotative et levier à galet plastique réglable - temp -40/+70°C - 1NO+1NC action brusque - M20 - LHP 40x77x44mm - IP66 IK07
Cet interrupteur de position à corps et tête robustes en Zamak présente un conception modulaire facilitant les opérations de maintenance et un format compact conforme à la norme CENELEC EN50041. Il se fixe directement sur un conduit, a une durabilité mécanique de 5 millions de cycles de manœuvres mécaniques et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, LROS, UL 508, EAC et BV. Il se fixe sur la machine par le corps et a une durabilité générale de 5 millions de cycles de manœuvre électrique dans la catégorie d'emploi DC-13 et se conforme aux normes CCC, EN/IEC 60947.
-5-1, CSA C22.2 No.14, EN/IEC 60204-1, UL 508.
Xc
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
orientation de l'élément d'actionnement
Nombre de contacts en tant qu'inverseurs
Nombre de contacts en tant que contacts à fermeture
Nombre de contacts en tant que contacts à ouverture
Température ambiante en fonctionnement
fonction de commutation encliquetable
longueur du capteur
hauteur du capteur
largeur du capteur
sortie électronique
type d'interface
Finition de l'élément d'actionnement
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité
manœuvre positive d'ouverture
Classe de protection (IP)
Type de construction du boîtier
Catégorie de protection contre les explosions pour la poussière
Catégorie de protection contre les explosions pour le gaz
Finition du raccordement électrique
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité
avec affichage du statut
Revêtement du boîtier
Adapté aux fonctions de sécurité
Matière
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V
fonction de commutation
Gamme
Code Douane
Multiple de vente